missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chlorhydrate de tert-butylhydrazine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Description
It is used in organic synthesis for aromatic nucleophilic N-N exchange reaction. tert-Butylhydrazine Hydrochloride is also used in the preparation of insect growth regulator. tert-Butylhydrazine hydrochloride was used in the synthesis of diphosphinohydrazines, 5-amino-1-tert-butyl-3-(p-chlorophenyl)-4-cyanopyrazole and 1,3,4,5-tetrasubstituted pyrazole derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé en synthèse organique pour la réaction d’échange de N-N nucléophiles aromatiques. Le chlorhydrate de tert-butylhydrazine est également utilisé dans la préparation du régulateur de croissance des insectes. Le chlorhydrate de tert-butylhydrazine a été utilisé dans la synthèse de diphosphinohydrazines, de 5-amino-1 -tert-butyl-3-(p-chlorophényl)-4-cyanopyazole et de dérivés de 1,3,4,5-tétrasubstitués.
Solubilité
Solubilité dans l’eau (quasi-transparence). Soluble dans le DMSO et le méthanol.
Remarques
Hygroscopique. Conserver à l’écart de l’eau / de l’humidité et des agents oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte. Protéger de l’humidité et de l’eau.
Il est utilisé en synthèse organique pour la réaction d’échange de N-N nucléophiles aromatiques. Le chlorhydrate de tert-butylhydrazine est également utilisé dans la préparation du régulateur de croissance des insectes. Le chlorhydrate de tert-butylhydrazine a été utilisé dans la synthèse de diphosphinohydrazines, de 5-amino-1 -tert-butyl-3-(p-chlorophényl)-4-cyanopyazole et de dérivés de 1,3,4,5-tétrasubstitués.
Solubilité
Solubilité dans l’eau (quasi-transparence). Soluble dans le DMSO et le méthanol.
Remarques
Hygroscopique. Conserver à l’écart de l’eau / de l’humidité et des agents oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte. Protéger de l’humidité et de l’eau.
Spécification
Nom chimique ou matériau | tert-Butylhydrazine hydrochloride |
Point de fusion | ∼192°C (decomposition) |
Quantité | 25 g |
Beilstein | 3651224 |
Nom IUPAC | tert-butylhydrazine;hydrochloride |
Poids de la formule | 124.61 |
Pourcentage de pureté | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'