missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hydroxyde de tétra-n-butylammonium, 1,0M dans le méthanol, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
Description
Tetra-n-butylammonium hydroxide, 1.0M in methanol is used as a strong base in organic chemistry. It is utilized under phase-transfer conditions to effect alkylation and deprotonation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’hydroxyde de tétra-n-butylammonium, 1,0M dans le méthanol est utilisé comme base solide en chimie organique. Il est utilisé dans des conditions de transfert de phase pour effectuer l’alkylation et la déprotonation.
Solubilité
Miscible avec les solvants organiques.
Remarques
Sensible à l’air et hygroscopique. Incompatible avec les acides forts et corrosifs pour le métal.
L’hydroxyde de tétra-n-butylammonium, 1,0M dans le méthanol est utilisé comme base solide en chimie organique. Il est utilisé dans des conditions de transfert de phase pour effectuer l’alkylation et la déprotonation.
Solubilité
Miscible avec les solvants organiques.
Remarques
Sensible à l’air et hygroscopique. Incompatible avec les acides forts et corrosifs pour le métal.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Tetra-n-butylammonium hydroxide |
Densité | 0.83 |
Point d’éclair | 11°C (51°F) |
Odeur | Alcohol-like |
Indice de réfraction | 1.3825 |
Quantité | 25 mL |
Numéro UN | UN2924 |
Beilstein | 3571228 |
Sensibilité | Air Sensitive |
Informations sur la solubilité | Miscible with organic solvents. |
Afficher plus |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'