missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ SUN-SRi™ Centrifugal Filter Devices

Combination filter/receiver tube unit for sample processing directly in centifuges

Marque:  Thermo Scientific™ 62215-PV

Informations supplémentaires : Poids : 0.27500kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16803453

  • 238.44€ / Pack de 100
Expédition estimée: 29-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier

Includes: Boîtier de filtre, membrane et tube récepteur

Description

Description

  • Unités disponibles pour les tailles d’échantillon comprises entre 200 μl et 25 ml
  • À utiliser dans les microcentrifugeuses, les centrifugeuses de paillasse et de plancher
  • Choisissez parmi une grande variété de matériaux membranaires : acétate de cellulose, nylon, PTFE, PVDF et cellulose régénérée
  • Vaste choix de tailles de pores : 0,20 μm et 0,45 μm
  • Boîtier de filtre en polypropylène vierge et tube de réception conique avec bouchon

Les unités pouvant accueillir des échantillons de 200 à 750 μl sont conçues pour une utilisation dans des microcentrifugeuses de laboratoire ; toutes les autres sont destinées à être utilisées dans les centrifugeuses de paillasse et de plancher

Spécification

Spécification

Microcentrifugeuses de laboratoire
0,2 μm
Boîtier de filtre ; membrane ; tube récepteur
Titan3
PVDF
PP
10 000 x G
200 à 750 μl
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions