Learn More
Fisherbrand™ Tubulure translucide en silicone durci au platine
Offrant un certain nombre d’avantages par rapport aux silicones classiques durcis au peroxyde. La tubulure translucide en silicone durci au platine Fisherbrand™ est disponible dans une gamme complète de tailles de stock.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 2.17800kg
Description
- Autoclavables
- Non jaunissante
- Finition brillante
- Excellente qualité
- Hautement hydrophobe
- Absence de produits dérivés du peroxyde
- Résistance élevée aux déchirures incluse en série
- Durée de vie prolongée dans les pompes péristaltiques
- Applications : biologie, pharmaceutique, biotechnologies, aérospatial et travaux à haute température
Spécification
Approuvé FDA, BFR et WRAS | |
8 mm | |
12,8 mm | |
2,4 mm | |
-40°C | |
Flexible | |
200°C |
Autoclavables | |
Silicone (catalyse platine) | |
25 m | |
Idéal pour l’industrie biologique, pharmaceutique, biotechnologique, aérospatiale, les travaux à chaud | |
Translucide | |
1 bar |