missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Savillex™ Cuves standard translucides
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 ml
120 ml
240 ml
500 ml
1000 ml
Description
Boîte multi-usages
• Qualité alimentaire
• Empilable, gain de place
• Compatible congélateur et lave-vaisselle
• Boîte ronde PFA
• Qualité alimentaire
• Empilable, gain de place
• Compatible congélateur et lave-vaisselle
• Boîte ronde PFA
Spécification
Type de produit | Cuve |
Capacité (métrique) | 60 ml |
Couleur | Translucide |
Matériau | PFA, PTFE |
Conditionnement | 1 par unité |
Quantité | 1 par unité |
Poids (métrique) | 0,8 kg |
Clarity | Translucide |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'