missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex Trend Black/Blue PU 69357 Boot - Width 10
Uvex 2 Trend safety footwear for medium-risk applications (S1-S3); heel cap offers increased stability without limiting movement
107.00€
Spécification
Couleur | Noir, Bleu |
---|---|
Matériau | Cuir |
Matériau de la semelle | Polyuréthane double densité (PU/PU) |
Matériau au niveau des orteils | Acier |
Jetable | Non |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17233711
|
Uvex
6935738 |
38 |
107.00€
1 paire |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17243711
|
Uvex
6935739 |
39 |
107.00€
1 paire |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17253711
|
Uvex
6935740 |
40 |
107.00€
1 paire |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17263711
|
Uvex
6935741 |
41 |
107.00€
1 paire |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17273711
|
Uvex
6935742 |
42 |
107.00€
1 paire |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17283711
|
Uvex
6935743 |
43 |
107.00€
1 paire |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17293711
|
Uvex
6935744 |
44 |
107.00€
1 paire |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17203721
|
Uvex
6935745 |
45 |
107.00€
1 paire |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17213721
|
Uvex
6935746 |
46 |
107.00€
1 paire |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17223721
|
Uvex
6935747 |
47 |
107.00€
1 paire |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17233721
|
Uvex
6935748 |
48 |
107.00€
1 paire |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17243721
|
Uvex
6935749 |
49 |
107.00€
1 paire |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17253721
|
Uvex
6935750 |
50 |
107.00€
1 paire |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17263721
|
Uvex
6935751 |
51 |
107.00€
1 paire |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17273721
|
Uvex
6935752 |
52 |
107.00€
1 paire |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Uvex 2 Trend Boot 69357 S2 SRC
- Sporty S2 safety boot with wide fit
- All sole materials free of silicones, plasticizers and other paint wetting impairment substances
- Smooth-running, dirt and heat-resistant lacing system
- Meets ESD specification with volume resistance under 35 megohms
- Reliable protection for wearers
- Steel toecap and stabilizing Uvex anti-twist heel cap to prevent ankle twisting
- Ergonomically designed outsole made from dual-density polyurethane with excellent slip resistance
- Reflective details for enhanced visibility
- Uvex Climazone technology lining, upper and removable comfortable climatic insole
- Moisture transport system helps maintain foot temperature
- Soft padding collar and dust tongue
- Removable and anti-static comfortable insole with a moisture transport system and additional shock absorption around heel and forefoot
- Article No. 69357
- Standard EN ISO 20345:2011 S2 SRC
- Sizes: 38 to 52
Spécification
Noir, Bleu | |
Polyuréthane double densité (PU/PU) | |
Non | |
Unisexe | |
Uvex 2 | |
Non | |
SRC |
Cuir | |
Acier | |
EN ISO 20345:2011 | |
Étroite | |
Oui | |
S2 |