missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex Trend Black/Gray PU/PU 69461 Sandal - Width 10
Uvex 2 Trend safety footwear for medium-risk applications (S1-S3); heel cap offers increased stability without limiting movement
98.70€
Spécification
Couleur | Noir, Gris |
---|---|
Matériau | Microvelours |
Matériau de la semelle | Polyuréthane double densité (PU/PU) |
Matériau au niveau des orteils | Acier |
Jetable | Non |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17233981
|
Uvex
6946138 |
38 |
98.70€
1 paire |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17243981
|
Uvex
6946139 |
39 |
98.70€
1 paire |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17253981
|
Uvex
6946140 |
40 |
98.70€
1 paire |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17263981
|
Uvex
6946141 |
41 |
98.70€
1 paire |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17273981
|
Uvex
6946142 |
42 |
98.70€
1 paire |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17283981
|
Uvex
6946143 |
43 |
98.70€
1 paire |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17293981
|
Uvex
6946144 |
44 |
98.70€
1 paire |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17203991
|
Uvex
6946145 |
45 |
98.70€
1 paire |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17213991
|
Uvex
6946146 |
46 |
98.70€
1 paire |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17223991
|
Uvex
6946147 |
47 |
98.70€
1 paire |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17233991
|
Uvex
6946148 |
48 |
98.70€
1 paire |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17243991
|
Uvex
6946149 |
49 |
98.70€
1 paire |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17253991
|
Uvex
6946150 |
50 |
98.70€
1 paire |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17263991
|
Uvex
6946151 |
51 |
98.70€
1 paire |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17273991
|
Uvex
6946152 |
52 |
98.70€
1 paire |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Uvex 2 Trend Sandal 69461 S1 P SRC
- Sporty S1 P safety sandal with wide fit
- Breathable microvelour
- Made from synthetic materials, suitable for people allergic to chrome
- All sole materials free of silicones, plasticizers and other paint wetting impairment substances
- Double, individually adjustable
- Counter-traction hook and loop straps
- Meets ESD specification with volume resistance under 35 megohms
- Reliable protection for wearers
- Penetration-resistant steel midsole, steel toecap and stabilizing Uvex anti-twist heel cap to prevent ankle twisting
- Ergonomically designed outsole comprising dual-density polyurethane with excellent slip resistance
- Reflective details for enhanced visibility
- Uvex Climazone technology lining, upper and removable comfortable insole
- Moisture transport system helps maintain foot temperature
- Soft padding on collar and dust tongue
- Removable anti-static comfortable insole with a moisture transport system and additional shock absorption around heel and forefoot
- Article No. 69461
- Standard EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
- Sizes: 38 to 52
Spécification
Noir, Gris | |
Polyuréthane double densité (PU/PU) | |
Non | |
Unisexe | |
Uvex 2 | |
Non | |
SRC |
Microvelours | |
Acier | |
EN ISO 20345:2011 | |
Étroite | |
Oui | |
S1 |