missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex Trend Black/Gray PU/PU 69497 Low Shoe - Width 10
Uvex 2 Trend safety footwear for medium-risk applications (S1-S3); heel cap offers increased stability without limiting movement
98.70€
Spécification
Couleur | Noir, Gris |
---|---|
Matériau | Microvelours |
Matériau de la semelle | Polyuréthane double densité (PU/PU) |
Matériau au niveau des orteils | Acier |
Jetable | Non |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17234071
|
Uvex
6949738 |
38 |
98.70€
1 paire |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17244071
|
Uvex
6949739 |
39 |
98.70€
1 paire |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17254071
|
Uvex
6949740 |
40 |
98.70€
1 paire |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17264071
|
Uvex
6949741 |
41 |
98.70€
1 paire |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17274071
|
Uvex
6949742 |
42 |
98.70€
1 paire |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17284071
|
Uvex
6949743 |
43 |
98.70€
1 paire |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17294071
|
Uvex
6949744 |
44 |
98.70€
1 paire |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17204081
|
Uvex
6949745 |
45 |
98.70€
1 paire |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17214081
|
Uvex
6949746 |
46 |
98.70€
1 paire |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17224081
|
Uvex
6949747 |
47 |
98.70€
1 paire |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17234081
|
Uvex
6949748 |
48 |
98.70€
1 paire |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17244081
|
Uvex
6949749 |
49 |
98.70€
1 paire |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17254081
|
Uvex
6949750 |
50 |
98.70€
1 paire |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17264081
|
Uvex
6949751 |
51 |
98.70€
1 paire |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17274081
|
Uvex
6949752 |
52 |
98.70€
1 paire |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Uvex 2 Trend Shoe 69497 S2 SRC
- Sporty S2 safety shoe with wide fit
- Breathable, water repellent microvelour
- Made from synthetic materials, suitable for people allergic to chrome
- All sole materials free of silicones, plasticizers and other paint wetting impairment substances
- Meets ESD specification with volume resistance under 35 megohms
- Reliable protection for wearers
- Steel toecap and stabilizing Uvex anti-twist heel cap to prevent ankle twisting
- Ergonomically designed outsole comprising dual-density polyurethane with excellent slip resistance
- Reflective details for enhanced visibility
- Uvex Climazone technology lining, upper and removable comfortable insole
- Moisture transport system helps maintain foot temperature
- Soft padding on collar and dust tongue
- Removable anti-static comfortable insole with a moisture transport system and additional shock absorption around heel and forefoot
- Article No. 69497
- Standard EN ISO 20345:2011 S2 SRC
- Sizes: 38 to 52
Spécification
Noir, Gris | |
Polyuréthane double densité (PU/PU) | |
Non | |
Unisexe | |
Uvex 2 | |
Non | |
SRC |
Microvelours | |
Acier | |
EN ISO 20345:2011 | |
Étroite | |
Oui | |
S2 |