Learn More
Uvex Trend BOA™ Black/Gray/Red PU/PU 69083 Low Shoe - Width 12
Uvex 2 Trend safety footwear for medium-risk applications (S1-S3); heel cap offers increased stability without limiting movement
Marque: Uvex 6908349
Informations supplémentaires : Poids : 1.67200kg
Description
Chaussure perforée Uvex 2 Trend avec système d’ajustement BOA™ 6908,3 S1 P SRC
- Chaussures de sécurité sportives et perforées S1 P pour pied large
- Microvelours perforé respirant
- Fabriquées à partir de textiles synthétiques, adaptés aux personnes allergiques au chrome
- Tous les matériaux des semelles sont exempts de silicones, de plastifiants et d’autres substances présentant une altération du mouillage de peinture
- Bouton pour système d’ajustement BOA™ pour un confort personnalisé uniforme toute la journée
- Conforme aux spécifications antistatiques avec une résistance volumique inférieure à 35 mégohms
- Protection fiable
- Embout en acier et contrefort anti-torsion Uvex apportant stabilité et prévenant les foulures de la cheville
- Semelle externe ergonomique fabriquée en polyuréthane double densité avec d’excellentes propriétés antidérapantes
- Détails réfléchissants pour une meilleure visibilité
- Tige, doublure et semelle intérieure amovible dotées de la technologie Uvex Climazone, offrant confort thermique et système de transfert de l’humidité
- Contribue au maintien de la température du pied pour un confort optimal
- Languette et col rembourrés et souples
- Semelle intérieure confortable anti-statique amovible, avec système de transfert de l’humidité et absorption supplémentaire des chocs autour du talon et de l’avant-pied
- Article n° 6908,3
- Norme EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
- Tailles : 38 à 52
Spécification
Noir, Gris, Rouge | |
49 | |
Acier | |
EN ISO 20345:2011 | |
Large | |
Oui | |
S1 |
Microvelours | |
Polyuréthane double densité (PU/PU) | |
Non | |
Unisexe | |
Uvex 2 | |
Non | |
SRC |