missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex™ Trousers 7424-Midnight Navy
Click to view available options
Dimensions:
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
90
94
98
102
106
110
Description
- Matériau : 65 % polyester, 35 % coton env. 250 g/m², tissu croisé
- Ce pantalon a été optimisé d’un point de vue physiologique avec des empiècements stretch placés anatomiquement et des empiècements colorés contrastés pour un bien-être permanent et une facilité de mouvement.
- Élastique réglable en largeur pour un ajustement optimal, de nombreuses poches différentes offrent suffisamment d’espace pour le rangement
- Empiècements stretch dans la zone du genou pour une grande facilité de mouvement, coupe de style sport, lavable en blanchisserie industrielle
- Norme ÖKo-Tex 100
- Tailles : 42 - 64, 90 - 110
- Instructions d’entretien : lavage à 95°C, pas de chlore, repassage : II points, nettoyage à sec : P, sèche-linge : I point, adapté à la blanchisserie industrielle
Spécification
Dimensions | 64 |
Sexe | Hommes |
Couleur | Bleu |
Type de bouchon | Boutons ; Fermeture éclair |
Jetable | Non |
Épaisseur | environ 0,280 g/m² |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'