missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Uvex™ Trousers 7424-Midnight Navy

Catalog Number 17266851
Click to view available options
Dimensions:
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
90
94
98
102
106
110
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

The uvex suXXeed collection gets everything spot on: well thought-out functionality, sporty design, exciting color contrasts, unusual material combinations and a cut that fits like a glove. Can be worn in industrial and metal processing settings as well as for leisure.

  • Matériau : 65 % polyester, 35 % coton env. 250 g/m², tissu croisé
  • Ce pantalon a été optimisé d’un point de vue physiologique avec des empiècements stretch placés anatomiquement et des empiècements colorés contrastés pour un bien-être permanent et une facilité de mouvement.
  • Élastique réglable en largeur pour un ajustement optimal, de nombreuses poches différentes offrent suffisamment d’espace pour le rangement
  • Empiècements stretch dans la zone du genou pour une grande facilité de mouvement, coupe de style sport, lavable en blanchisserie industrielle
  • Norme ÖKo-Tex 100
  • Tailles : 42 - 64, 90 - 110
  • Instructions d’entretien : lavage à 95°C, pas de chlore, repassage : II points, nettoyage à sec : P, sèche-linge : I point, adapté à la blanchisserie industrielle
Dimensions 54
Sexe Hommes
Couleur Bleu
Type de bouchon Boutons ; Fermeture éclair
Jetable Non
Épaisseur environ 0,280 g/m²
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'