missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Uvex™ Trousers 7424-Moonless Night

The uvex suXXeed collection gets everything spot on: well thought-out functionality, sporty design, exciting color contrasts, unusual material combinations and a cut that fits like a glove. Can be worn in industrial and metal processing settings as well as for leisure.

Marque:  Uvex™ 8966544

Informations supplémentaires : Poids : 0.75900kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 17256901

  • 102.00€ / 1 pièce

Expédition estimée: 20-10-2022
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier

Description

Description

  • Matériau : 65 % polyester, 35 % coton env. 250 g/m², tissu croisé
  • Ce pantalon a été optimisé d’un point de vue physiologique avec des empiècements stretch placés anatomiquement et des empiècements colorés contrastés pour un bien-être permanent et une facilité de mouvement.
  • Élastique réglable en largeur pour un ajustement optimal, de nombreuses poches différentes offrent suffisamment d’espace de stockage, des empiècements stretch dans la zone du genou pour une plus grande facilité de mouvement, coupe sportive, lavable en blanchisserie industrielle
  • Norme ÖKo-Tex 100
  • Tailles : 42 - 64, 90 - 110
  • Instructions d’entretien : lavage à 95°C, pas de chlore, repassage : II points, nettoyage à sec : P, sèche-linge : I point, adapté à la blanchisserie industrielle
Spécification

Spécification

30
Gris
Non
Hommes
Boutons ; Fermeture éclair
environ 0,280 g/m²
Vidéos
FDS
Documents
Certificats
Promotions

Promotions