missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex™ Trousers 7470-High vis Orange
Click to view available options
Dimensions:
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
90
94
98
102
106
110
Description
- Pantalons pour hommes
- Couleur : orange signalisation / bleu foncé
- Matériau : 50 % coton, 50 % polyester, 270 g/m²
- Coupe droite, ergonomique, empiècements dans la zone de l’entre-jambe, des genoux, ceinture fixée avec élastique, fermeture à bouton à clipser en plastique, fermeture éclaire, 2 poches arrière, 2 poches latérales avec engagement arrondi, poche de jambe gauche avec rabat, poche à règle
- Poches pour genouillères, ouverture de poche en bas avec velcro
- 2 bandes réfléchissantes sur la jambe de pantalon
- Broderie directe Uvex sur la poche à règle, avertissement de pictogramme brodé sur la jambe gauche
- Normes : UV 801 : UPF 80, EN ISO 20471 classe 1 - norme OEKO-TEX™ 100
- Tailles : 23 à 32, 42 à 66, 90 à 110
- Supplément pour grandes tailles à partir de 56 ou 106 + 10 %
- Entretien : lavable à 60 °C, pas de chlore, pas de blanchiment, sèche-linge 1 point, repassage 2 points
Spécification
Dimensions | 25 |
Sexe | Hommes |
Couleur | Orange |
Type de bouchon | Fermeture éclair ; boutons pression |
Jetable | Non |
Épaisseur | 270 g/m² |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'