missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Uvex™ Trousers 7470-High vis Yellow

Catalog Number 17265841
Click to view available options
Dimensions:
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
90
94
98
102
106
110
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Well thought-out functionality, sporty design, exciting color contrasts, unusual material combinations and a cut that fits like a glove.

  • Pantalon pour hommes
  • Couleur : jaune signalisation / bleu foncé
  • Matériau : 50 % coton, 50 % polyester, 270 g/m²
  • Coupe droite, ergonomique, empiècements dans la zone de l’entre-jambe, des genoux, ceinture fixée avec élastique, fermeture à bouton à clipser en plastique, fermeture éclaire, 2 poches arrière, 2 poches latérales avec engagement arrondi, poche de jambe gauche avec rabat, poche à règle
  • Poches poches pour genouillères, ouverture de poche en bas avec velcro, 2 bandes réfléchissantes sur les jambes de pantalon, broderie Uvex sur la poche à règle, pictogramme brodé haute visibilité sur les rabats de genouillères gauches (réf. 9868900)
  • Normes : UV 801, EN ISO 20471 classe 1 - norme OEKO-TEX™ 100
  • Tailles : 23 à 32, 42 à 66, 90 à 110
  • Supplément pour grandes tailles à partir de 56 ou 106 + 10 %
  • Entretien : lavable à 60 °C, pas de chlore, pas de blanchiment, sèche-linge 1 point, repassage 2 points
Dimensions 26
Sexe Hommes
Couleur Jaune
Type de bouchon Fermeture éclair ; boutons pression
Jetable Non
Épaisseur 270 g/m²
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'