missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Uvex™ Trousers Men 8997- Graphit

The uvex suXXeed collection gets everything spot on: well thought-out functionality, sporty design, exciting color contrasts, unusual material combinations and a cut that fits like a glove. Can be worn in industrial and metal processing settings as well as for leisure.

Brand:  Uvex™ 8966913

Additional Details : Poids : 0.87100kg

 View more versions of this product

Product Code. 17266941

  • 103.56€ / 1 pièce

Expédition estimée: 02-01-2023
pour voir le stock disponible 
Add to basket

Description

Description

  • Matériau : 65 % polyester, 35 % coton env. 250 g/m², tissu croisé
  • Ce pantalon a été optimisé d’un point de vue physiologique avec des empiècements stretch placés anatomiquement et des empiècements colorés contrastés pour un bien-être permanent et une facilité de mouvement.
  • Élastique réglable en largeur pour un ajustement optimal, de nombreuses poches différentes offrent suffisamment d’espace de stockage, des empiècements stretch dans la zone du genou pour une plus grande facilité de mouvement, coupe sportive, lavable en blanchisserie industrielle
  • Norme ÖKo-Tex 100
  • Tailles : 42 - 64, 90 - 110
  • Instructions d’entretien : lavage à 95°C, pas de chlore, repassage : II points, nettoyage à sec : P, sèche-linge : I point, adapté à la blanchisserie industrielle
  • Normes : EN 14404 niveau de puissance 1, type 2 en combinaison avec des genouillères
Specifications

Specifications

60
Gris
Non
Hommes
Boutons ; Fermeture éclair
environ 0,245 g/m²
Videos
SDS
Documents

Documents

Certificates
Special Offers

Special Offers