missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BINDER™ Porte avec fenêtre de visualisation et éclairage intérieur

S’utilise avec : Unités BINDER M 400

Marque:  BINDER™ 8012-0061

Code nomenclature Nacres: NB.77

Informations supplémentaires : Poids : 1.50000kg

Code produit. 15661666

Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet


Description

Description

  • Fenêtre de visualisation dans chaque porte
  • Éclairage intérieur de 15 W ou 30 W
Spécification

Spécification

Hublot et éclairage intérieur - Version 400 V, Hublot 290 x 470 mm dans chaque porte et éclairage intérieur 30 W
Accessoires ; Porte avec fenêtre et éclairage
400 V
50/60 Hz
Chambres BINDER VD 400
470 x 290 mm
30 W
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions