missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ismatec™ Tubulure d’extension Tygon™ ST

Tubulure d’extension à rallonge abordable pour les applications générales en laboratoire. La tubulure d’extension Ismatec™ Tygon™ ST est destinée aux tubulures à 2 et 3 arrêts.

Marque:  Ismatec™ SC0035T

Code nomenclature Nacres: NB.35

Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 11924244

Quantité Prix
1 81.98€ / 10m
10 75.69€ / 10m
Expédition estimée
29-04-2021
Ajouter au panier


Description

Description

  • Transparent.
  • Résistance à presque tous les produits chimiques inorganiques.
  • Sans goût.
  • Paroi intérieure lisse et polie.
  • Faible perméabilité aux gaz.
  • Résistance à l’usure et non-oxydante.
  • Diélectrique élevé constant.
  • Lixiviation possible du plastifiants.
  • Applications
    • Acides : Bon
    • Solutions alcalines : Bon
    • Solvants : Non recommandé
    • Pression : Foire
    • Dépression : Bon
    • Milieux visqueux : Excellent
    • Milieux stériles : Limité
  • Conforme à : FDA 21 CFR175.300
  • Stérilisation
    • Autoclavable à la vapeur, 30 minutes à 1 bar (15 psi) et 121°C ; la tubulure apparaît laiteuse.
    • Stérilisation au gaz et à l’oxyde d’éthylène.
    • Stérilisation par irradiation déconseillée.
Spécification

Spécification

FDA 21 CFR 175.300
74°C
Autoclavables
10 m
Applications générales de laboratoire, tubulure à 2 et 3 arrêts.
Diamètre interne de 1,02mm
Lixiviation possible des plastifiants
Transparent
Bon
Tygon
Tubulure d’extension
-50deg;C
CO2 360, O2 80, N2 40
Vidéos
FDS
Documents