missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Neville and More™ Flacon plasma

Catalog Number 15363418
Click to view available options
Capacité:
250 ml
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

En verre de type 1 transparent, autoclavable.

  • Utilisable pour l’autoclavage
  • Col vissant de 40 mm
  • Transparent
Capacité 250 ml
Couleur Clear
Matériau Glass (Type 1)
D.I. du col (métrique) 40mm
Nb par paquet 42
Quantité 42/boîte
Poids (métrique) 225 g
Finition de col Col vissant
Volume (métrique) jusqu’au rebord 330 ml
Closure Included Non
Autoclavable Autoclavables
Afficher plus Afficher moins
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'