missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

asecos™ Armoire de stockage à filtre à recirculation d’air de type 90 FX-PEGASUS-90

Stockage sûr et approuvé des liquides inflammables et autres substances dangereuses

Marque:  asecos™ 3291504133608

Informations supplémentaires : Poids : 287.00000kg

Code produit. 15986995

  • 5855.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 26-01-2023
pour voir le stock disponible 

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Alert:

Pour un usage à l’intérieur uniquement


Description

Description

  • Construction robuste et durable : porte à triple charnière, éléments de sécurité assemblés en dehors du compartiment de stockage pour une meilleure protection contre la corrosion, surface résistante aux rayures et impacts, facile à nettoyer
  • Convivial et sûr : système de blocage des portes (standard), retrait ou stockage pratique et sûr de récipients
  • Toujours fermé : la fermeture automatique de porte en série (TSA) libère la porte arrêtée après environ 60 secondes ; signal sonore et visuel avant fermeture
  • Aucune utilisation non autorisée : porte verrouillable avec verrou cylindrique (intégration dans un système de verrouillage existant possible) et indicateur d’état du verrouillage (rouge / vert)
  • Transport aisé : base de transport intégrée avec housse de base amovible en option
  • Alignement aisé : grâce aux supports réglables qui permettent de compenser un sol irrégulier
  • Certificats
    • Résistance au feu pendant 90 minutes
    • Type testé conformément à la norme EN 14470-1
    • Conformité EN 16121/16122
    • Conforme CE
Spécification

Spécification

Armoire de stockage à filtre à recirculation d’air
90 mm
450 mm
370,00 kg
1
Armoire de stockage à filtre à recirculation d’air FX-PEGASUS-90
2294 mm
Fermeture automatique, Left-hinged, Ailette
522 x 450 x 1647 mm
615 mm
Résistance au feu 90 minutes, Test résistance au feu selon NF EN 14470-1, NF EN 16121/16122, conforme CE
Tôle d'acier
Gris clair, Gris anthracite
599 mm
revêtement époxy texturé
FX90.229.060.WDAC
1647 mm
Stockage sécurisé de liquides inflammables et autres substances dangereuses dans les zones de travail
615 x 599 x 2294 mm
522 mm
4 tiroirs (tôle d’acier revêtue de poudre)
Vidéos
FDS
Documents
Certificats
Promotions

Promotions