Learn More
asecos™ type 90 armoire de sécurité S-PEGASUS-90
Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail. Robuste et durable
Marque: asecos™ 3070700133744
Informations supplémentaires : Poids : 325.60919kg
Alert:
Pour un usage à l’intérieur uniquement
Description
- Construction robuste et durable : porte à triple charnière, corps en tôle d’acier revêtu de poudre, éléments de sécurité assemblés en dehors de l’armoire pour une meilleure protection contre la corrosion
- Aucune utilisation non autorisée : portes verrouillables avec verrou cylindrique (intégration dans un système de verrouillage existant possible)
- Alignement aisé : grâce aux supports réglables qui permettent de compenser un sol irrégulier
- Ventilation : conduits d’air intégrés prêts à être connectés (DN 75) à un système d’évacuation technique
Spécification
Résistance au feu 90 minutes, Test résistance au feu selon NF EN 14470-1, NF EN 16121/16122, Certifiée GS, conforme CE | |
616 mm | |
mécanisme d'ouverture à une main | |
616 x 1196 x 1298 mm | |
Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail | |
1072 mm | |
2 | |
Standard | |
338,00 kg | |
1050 mm | |
Tôle d'acier |
2 étagères, 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre) | |
524 mm | |
524 x 1050 x 1072 mm | |
Ailette | |
1298 mm | |
S90.129.120.WDEU | |
2 | |
revêtement époxy lisse | |
1196 mm | |
Gris clair (RAL 7035) | |
Armoire de stockage de sécurité |