missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

asecos™ Armoire de stockage de sécurité de type 90 S-PHOENIX Touchless-90, jaune, avertissement

Stockage sûr et approuvé des matières dangereuses inflammables dans les espaces de travail

Marque:  asecos™ 30317-002-30318

Code nomenclature Nacres: HA.21

Informations supplémentaires : Poids : 260.00000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 13474057

  • 3545.56€ / 1 pièce

Expédition estimée
14-12-2020

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Alert:

Pour un usage à l’intérieur uniquement


Description

Description

  • Construction robuste et durable : porte à triple charnière, corps en tôle d’acier revêtu de poudre, éléments de sécurité assemblés en dehors de l’armoire pour une meilleure protection contre la corrosion
  • Portes pliantes peu encombrantes : moins d’espace requis devant l’armoire lorsque les portes sont ouvertes
  • Utilisation sans effort : le capteur détecte une personne en 2 secondes environ
  • Convivial et sûr : après détection, les portes pliantes s’ouvrent automatiquement en 5 secondes environ. Le capteur reconnaît la personne tout en actionnant et en maintenant les portes pliantes ouvertes
  • Toujours fermé : si la personne quitte la zone de détection contrôlée par le capteur, les portes repliables se ferment automatiquement après environ 30 secondes
  • Aucune utilisation non autorisée : portes verrouillables avec verrou cylindrique (intégration dans un  système de verrouillage existant possible)
  • Alignement aisé : grâce aux supports réglables qui permettent de compenser un sol irrégulier
  • Ventilation : conduits d’air intégrés prêts à être connectés (DN 75) à un système d’évacuation technique
Spécification

Spécification

Résistance au feu 90 minutes, Test résistance au feu selon NF EN 14470-1, NF EN 16121/16122, conforme CE
657 mm
657 x 450 x 1742 mm
avec de porte pliable, ouverture de porte automatique, Left-hinged
1968 mm
4 x tiroir, 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy)
1
Armoire de sécurité
596 mm
Jaune sécurité (RAL 1004)
749 mm
Armoire de sécurité S-PHOENIX touchless-90 modèle S90.196.060.075.FDAO, jaune sécurité (RAL 1004), équipée avec 4 x tiroir, 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy)
749 x 596 x 1968 mm
Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail
1742 mm
S90.196.060.075.FDAO
revêtement époxy lisse
365,00 kg
450 mm
Tôle d'acier
Vidéos
FDS
Documents