missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

asecos™ Armoire de stockage de sécurité de type 90 V-MOVE-90 gris anthracite

Stockage sûr et approuvé des matières dangereuses inflammables dans les espaces de travail

Marque:  asecos™ 3508604036115

Informations supplémentaires : Poids : 571.77631kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15967766

  • 6062.67€ / 1 pièce
Expédition estimée: 09-08-2024
pour voir le stock disponible 

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Alert:

Pour une utilisation en intérieur uniquement


Description

Description

  • Construction robuste et durable : corps extérieur robuste, de haute qualité et résistant aux rayures avec surface revêtue de poudre
  • Ouverture et fermeture électroniques : le tiroir vertical s’ouvre et se ferme à la pression d’un bouton
  • Accès parfait : le tiroir vertical offre une vue d’ensemble et un accès simple aux récipients stockés
  • Toujours fermé : fermeture automatique de porte en série (TSA) après environ 60secondes avec signal sonore et visuel avant fermeture du tiroir
  • Aucune utilisation non autorisée : tiroir vertical verrouillable avec verrou cylindrique (intégration dans un système de verrouillage existant possible) et indicateur d’état du verrouillage (rouge / vert)
  • Alignement aisé : grâce aux supports réglables qui permettent de compenser un sol irrégulier
  • Ventilation : conduits d’air intégrés prêts à être connectés (DN 75) à un système d’évacuation technique
Spécification

Spécification

1750 mm
5 étagères de plateau, 1 bac collecteur inférieur, (tôle d’acier revêtue de poudre), de chaque côté
Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail
775 mm
Tôle d'acier
860 x 819 x 1966 mm
775 x 701 x 1750 mm
étagère de rétention
1966 mm
V90.196.081.VDAC:0013
2
Armoire de sécurité V-MOVE-90 modèle V90.196.081.VDAC:0013, corps gris anthracite (RAL 7016), avec tiroirs vertical en jaune sécurité (RAL 1004), équipée avec 5 x étagère de rétention, 1 x bac de rétention au sol, 5 x étagère de rétention, 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy)
Armoire de stockage de sécurité
701 mm
revêtement époxy texturé
819 mm
612,00 kg
Gris anthracite, Jaune avertissement
860 mm
Fermeture automatique, Coulissant
10
Résistance au feu 90 minutes, Test résistance au feu selon NF EN 14470-1, NF EN 16121/16122, conforme CE
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions