missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abeba™ Chaussures6 1751 UNI
L’embout de sécurité en acier offre une protection supplémentaire. La doublure spéciale avec ions d'argent absorbe la transpiration et permet au pied de respirer.
Marque: Abeba™ 1751/41
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 1.14000kg
Description
- CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
- Cuir lisse
- Noir
- Embout de sécurité en acier
- Semelle intermédiaire en mousse PU
- Semelle extérieure antidérapante en TPU
- Semelle intérieure Soft Comfort M remplaçable (article n° 350122)
- Traitement Sanitized
- Antistatiques
- Doublure en microfibre, absorbant la transpiration
- Zone de coup de pied avec laçage
- **Taille 35 avec semelle intérieure remplaçable Wave (art. 3576)
Spécification
CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC | |
Microfibre | |
41 | |
PUR | |
Acier |
Noir | |
Cuir | |
Antidérapant | |
1751 |