missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex™ Unigrip PL 6628 Safety Gloves
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
Description
- Gants de sécurité tricotés en polyéthylène
- Revêtement en latex texturé rugueux sur la paume et les bouts des doigts
- Meilleure préhension dans les applications humides ou sèches
- Résistance mécanique à l’abrasion
Spécification
Applications | Industrie |
Coating Material | Latex |
Couleur | Rouge, Noir |
Matériau | Polyester |
Dimensions | 8 |
Norme EN388 | 2142X |
À utiliser avec (application) | Fabrication, maintenance et recyclage |
Sexe | Unisexe |
Type de manchette de gant | Maille |
Séries | Unigrip PL 6628 |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'