missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex™ Unilite 6605 Safety Gloves
Click to view available options
Dimensions:
6
7
9
10
11
Description
- Gants tricotés légers et confortables adaptés aux travaux d’assemblage délicats
- Le revêtement en mousse de nitrile perméable à l’air est idéal pour les travaux mécaniques de précision
- Meilleure préhension dans les zones sèches ou légèrement humides
Spécification
Applications | Industrie |
Coating Material | Mousse de nitrile |
Couleur | Noir |
Matériau | Nylon |
Dimensions | 11 |
Norme EN388 | 4122X |
À utiliser avec (application) | Inspection, tri et assemblage de petites pièces |
Sexe | Unisexe |
Type de manchette de gant | Maille |
Séries | Unilite 6605 |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'