missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

UVP Plaques d’échantillons et porte-plaques pour imageur GelMax

Maximize imaging capabilities by adding interchangeable sample plates to view a wide range of fluorophore and colorimetric stains

Marque:  UVP 38-0381-01

Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 13541680

  • 1220.00€ / 1 pièce


Pour délai, nous consulter 03 88 67 14 14
Ajouter au panier

Description

Description

  • For use with the GelMax Imager
  • Plates fit precast and mini gels up to 11.5 x 16cm

Spécification

Spécification

Maximize imaging capabilities by adding interchangeable sample plates to view a wide range of fluorophore and colorimetric stains
Gelmax imager
Longwave Sample Plate
302nm UV to 365nm
Vidéos
Documentation

Documents techniques