missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

UVP UV PCR Workstation

Use these PCR systems for PCR preparation and amplification and microbial research. UVP™ UV PCR Workstations bring together UV irradiation and antimicrobial metal surfaces to create a dual-attack environment against PCR contamination.

Marque:  UVP 95-0367-04M

Code nomenclature Nacres: NB.11

Informations supplémentaires : Poids : 39.00000kg

Code produit. 11802833

  • 3785.00€ / 1 pièce

Expédition estimée
31-07-2020

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

  • Four power outlets
  • Two shelves
  • UV Timer
  • Antimicrobial coated metal surfaces
  • Makrolon™ panels block below 400nm
Spécification

Spécification

25, 15w
610mm
729 x 737 x 610mm
For inactivation of DNA between experiments
50Hz
UV PCR Workstation
25, 15w
UV, White
Yes
706 x 544mm
230v
729mm
Euro-plug
230v
737mm
Vidéos
Documents
Voir les accessoires