missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Greiner Bio-One™ Tube Vacuette

Tube Greiner Bio-One Vacuette, capacité : 4ml, couleur du bouchon : Blanc ; type de bouchon : Bouchon, stérile, diamètre intérieur : 13 mm, hauteur : 75 mm, tube Vacuette

Marque:  Greiner Bio-One™ 454001

Code nomenclature Nacres: NB.11

Informations supplémentaires : Poids : 0.28800kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15432520

  • 20.14€ / 50 pièces

En stock, prêt à être expédié : 19

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

Greiner Bio-One VacuetteTube, Capacity: 4mL, Closure Color: White, Closure Type: Cap, Sterile, Diameter Inside: 13mm, Height: 75mm, Vacuette Tube

Spécification

Spécification

Stérile
Bouchon
Blanc
Tube Vacuette
4 ml
13 mm
75 mm
Vidéos
FDS
Documents