missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Binder™ Vacuum Module

For installation of vacuum pumps.

Marque:  Binder™ 8012-0132

Code nomenclature Nacres: NB.77

Informations supplémentaires : Poids : 53.00000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15661676

  • 1850.00€ / 1 pièce


Pour délai, nous consulter 03 88 67 14 14
Ajouter au panier

Description

Description

  • With switchable power socket (ON/OFF)
  • 1 phase, 230 V AC, 50/60 Hz
  • For use with vacuum drying chambers

Spécification

Spécification

230 VAC, 50/60 Hz
VD 115
Installation of vacuum pumps
Vacuum Module
Vidéos