missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ohaus™ Balance de précision compacte Valor 1000

Use this scale for food preparation and portioning applications. Ohaus™ Valor 1000 Compact Precision Scales are an economical choice for basic checkweighing, accumulation and weighing needs.

206.00€

Spécification

Structure ABS Plastic housing, Stainless Steel pan
Type Valor 1000 Compact Precision Scale
Caractéristiques électriques 9VDC 500mA AC Adapter
Type d’affichage LCD
Étalonnage Digital External
Consulter d'autres spécifications

Produits 4
Code produit Marque Modèle Capacité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Modèle Capacité Prix Quantité et disponibilité  
11817880 Ohaus™
80251172
V11P6 6 kg 206.00€
1 pièce Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock 2
Ajouter au panier
 
11872691 Ohaus™
80251171
V11P3 3 kg 206.00€
1 pièce Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
08-07-2019
Ajouter au panier
 
11882691 Ohaus™
80251173
V11P15 15 kg 206.00€
1 pièce Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
08-07-2019
Ajouter au panier
 
11892691 Ohaus™
80251174
V11P30 30 kg 206.00€
1 pièce Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
11-07-2019
Ajouter au panier
 
Description

Description

  • Backlit liquid crystal display (LCD)
  • AC adapter (included) or rechargeable battery (included)
  • ABS housing, stainless steel platform, up-front level indicator
  • External calibration software, selectable environmental settings, selectable weighing units
Spécification

Spécification

ABS Plastic housing, Stainless Steel pan
9VDC 500mA AC Adapter
Digital External
80/100 hr.(with / without backlight on) with 12 hr. recharge time
Valor 1000 Compact Precision Scale
LCD
≤3sec.
kilograms, pounds, grams, ounces