missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Grant Instruments™ 3D PLATFORM ROTATOR

Offre un mouvement orbital 3D régulier pour l’agitation des tubes, boîtes et flacons de culture sur une plage de vitesse de 5 à 60 tr/min. L’agitateur rotatif 3D à angle fixe et vitesse variable Grant Bio™ PS-3D est petit mais extrêmement fonctionnel, avec un profil bas et un format compact s’adaptant facilement aux espaces de travail les plus petits.

Marque:  Grant Instruments™ PS-3D

Informations supplémentaires : Poids : 1.20000kg

Code produit. 12975501

  • 354.00€ / 1 pièce


Expédition estimée
26-03-2020
Ajouter au panier

Description

Description

  • Réglage de vitesse simple, de 5 à 60 tr/min
  • Mécanisme d’entraînement robuste offrant une fiabilité accrue - capable de fonctionner en continu pendant 7 jours. La plateforme 215 x 215 mm convient aux récipients les plus couramment utilisés.
  • Angle d’inclinaison fixe de 7°
  • Charge jusqu’à 1 kg
  • Le mouvement doux est idéal pour colorer les gels sans en détruire les bords ou pour garder les tissus fragiles intacts pendant les incubations.
  • Moteur performant, fiable et extrêmement silencieux, faible consommation énergétique
  • Un tapis lisse et antidérapant fourni de série empêche les récipients de glisser.
  • Construction compacte et robuste avec profil bas et faible encombrement - s’intègre parfaitement aux espaces de travail les plus petits
  • L’alimentation basse tension permet un fonctionnement sûr de la chambre froide et garantit une faible consommation énergétique.
  • Fonctionnement à température ambiante et dans la plage comprise entre 4°C et 40°C

Spécification

Spécification

PS-3D
4 à 40°C
140mm
235mm
120/230 V
5 à 60 tr/min
235mm
235mm
50/60Hz
210 x 210mm
Vidéos
Documents
Voir les accessoires