missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex™ Waist Jacket 8865-Anthracite
Click to view available options
Dimensions:
106/110
40/42
44/46
48/50
52/54
56/58
60/62
64/66
90/94
98/102
Description
- Couleur : anthracite
- Matériau : 65 % polyester, 35 % coton, environ 250 g/m², tissu croisé
- Il s’agit d’une veste optimisée du point de vue physiologique avec un style sportif et des empiècements stretch ergonomiques.
- Les inserts colorés contrastés sont le point optique marquant.
- Coupe ergonomique, préformé pour un ajustement parfait, larges empiècements stretch dans l’épaule et le bras pour faciliter les mouvements, de nombreuses poches différentes offrent assez d’espace de rangement, couture réglable en largeur et manchettes à revers avec bouton pression, partie arrière plus longue pour plus de sécurité dans les zones des reins et du dos, lavable en blanchisserie industrielle
- Norme ÖKo-Tex 100
- Tailles : 40/42 - 64/66, 90/94 - 106/110
- Instructions d’entretien : lavage à 60°C, pas de chlore, repassage : II points, nettoyage à sec : P, sèche-linge : I point, adapté à la blanchisserie industrielle
Spécification
Dimensions | 56/58 |
Sexe | Hommes |
Couleur | Gris |
Type de bouchon | Fermeture éclair |
Jetable | Non |
Épaisseur | 245 g/m² |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'