Learn More
Cytiva 10 Filtres pour seringues stériles Whatman™ Anotop™
Volume de rétention : <30 μl (porosité de 10 mm), <200μl (25 mm)
Marque: Cytiva 6809-1112
445.18 EUR valable jusqu'au 2024-05-06
Utilisez le code promo "21711" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
Volume de rétention : <30 μl (10 mm), <200 μl (25 mm)
Semblables aux filtres Anotop, mais incluent un préfiltre en microfibre de verre sans liant avec membrane inorganique Anotop™ dans un boîtier en PP.
Préfiltre en microfibre de verre
- Augmente le rendement
- Maintient les performances de la membrane
- Réduit la nécessité de centrifugation avant le filtrage, le filtrage séquentiel ou le refiltrage
- Permet d’utiliser des filtres Anotop Plus dont la taille des pores est de 0,1 μm pour éliminer les contaminants du mycoplasme de la culture tissulaire
- Volume de rétention :<30 μL (taille 10 mm), <200μL (25 mm)
- Limite de pression, 7 kg/cm (100 psi)
Spécification
Filtres pour seringues stériles Anotop de 10 mm, 0,1 μm (50 pièces) | |
Anapore | |
0,1 μm | |
0,78 cm2 | |
<20 μL | |
Raccord Luer Lock femelle | |
6,9 bar (100 psi) | |
45°C | |
Filtre pour seringue | |
10 mm |
Oui | |
Inorganique | |
Stérile | |
Préparation d’échantillons aqueux / organiques pour la HPLC ; stérilisation à froid de milieux de croissance ; filtration de solvants pour l’analyse spectrale ; filtration de phages et de virus ; extrusion de liposomes ; élimination de protéines à poids moléculaire élevé ou de polymères ; élimination de colloïdes d’eau déminéralisée | |
polypropylène (PP) | |
Luer mâle | |
113°F | |
Polypropylène | |
< 30 μL (volume de maintien de 10 mm), < 200 μL (volume de maintien de 25 mm) |