missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytiva Whatman™ Puradisc 13 Syringe Filters
Ideal for quick and efficient filtration of samples up to 10 mL volume
Marque: Cytiva 6756-1304
Informations supplémentaires : Poids : 0.12000kg
Description
- Polypropylène sans pigment
- Connecteurs Luer d’entrée et de sortie standard
- Format pointe du tube (en option) pour une distribution précise dans un micro-flacon
- Un faible volume de maintien de < 25 μ l garantit une récupération maximale des échantillons
- Vaste gamme de membranes
- Version stérile pour les applications critiques
- Volume d’échantillon jusqu’à 10 ml
Spécification
Cellulose régénérée | |
Non stérile | |
PP | |
Filtre pour seringue | |
13 mm |
0,45 μm | |
1,3 cm2 | |
100/Bte | |
≤ 10 mL |