missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva Filtres en fibre de verre RA TCLP Reeve Angel

Aident à déterminer la lixiviation potentielle dans les eaux souterraines d’une décharge des contaminants organiques et inorganiques menaçant l’eau potable

Marque:  Cytiva 5925-090

Code produit. 12415382

  • 115.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 18-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

  • Matériau : cercles en verre borosilicaté
  • Diamètre : 90 mm (3,5 po)
  • Porosité : 0,6-0,8 μm

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification

Spécification

Fibre en verre borosilicaté
0,6 à 0,8 μm
RA TCLP
90 mm
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions