missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Whirl-Pak™ Write-On Sac filtrant stérilisé pour homogénéisateur

Code produit 30286579 Tous les produits Whirl-Pak Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
710 ml
1,6 L
1,6 L
Type de bouchon:
Aucun
Rouleau et fil
Conditionnement:
1500 pièces
250 pièces
500 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Type de bouchon unitSize
30286579 710 ml Rouleau et fil 1500 pièces
11763839 1,6 L Rouleau et fil 250 pièces
16811600 1,6 L Aucun 250 pièces
30286574 1,6 L Aucun 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30286579 Fournisseur Whirl-Pak™ Code fournisseur B01348

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Les filtres pleine page retiennent les solides d'un échantillon lors de l'utilisation d'un homogénéisateur-mélangeur. Les sacs contiennent une couche intermédiaire finement perforée pour filtrer les matières solides et sont dotés de languettes anti-perforation qui contribuent à former une fermeture étanche.

Une page complète filtre les solides d’un échantillon lors de l’utilisation d’un mélangeur homogénétique. Les sacs contiennent une couche intermédiaire finement perforée pour filtrer les solides et des languettes anti-perforations qui contribuent à former une fermeture étanche.

  • Ideal for liquid, semi-solid, or solid samples
  • Filter layer separates liquid and solids, allowing for easy pipetting
  • Capacity is measured in fluid ounces when the bag is closed and tab is folded over three times
  • White write-on area
  • Suitable for use with most homogenizer blenders
  • Puncture proof tabs with no sharp points to damage bags or gloves
  • Collect, blend and incubate samples all in one container, lower CO2 impact to sampling bottle
  • Polyethylene

Informations sur la commande

Ne pas utiliser à des températures supérieures à 82°C (180°F).

Compliance

Répondent aux exigences relatives aux récipients à usage unique pour le lait et les produits laitiers.

Spécification

Description Avec fermeture
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité FDA Approved
Type de bouchon Rouleau et fil
Couleur Clear with White Block
Jetable Single-use
À utiliser avec (application) Collect, Store, and Transport Samples
À utiliser avec (équipement) Stomacher, Blender, Homogenizer
Comprend Bag
Matériau Polyéthylène
Stérilité Stérile
Type de tubulure Continuous perimeter seal with tape and wire closure, full-page filter
Volume plein 7 oz.
Sans latex Oui
Nb par paquet 250/Pk.
Conditionnement externe Cardboard
Gamme de produits Blender Bag
Conditionnement interne protecteur Plastic
Méthode de stérilisation Ethylene Oxide Gas
Plage de températures (impériale) -320°F to +180°F
Plage de températures (métrique) -196°C to +82°C
Épaisseur (impériale) 4 mil
Dimensions (L x l) 23 x 15 cm (9 x 6 in.)
Longueur (impériale) 9 in
Largeur (impériale) 6 in
Type de produit Blender Bag (Straight Bottom)
Capacité (impériale) 24 oz.
Capacité (métrique) 710 ml
Longueur (métrique) 23 cm
Largeur (métrique) 15 cm
Épaisseur (métrique) 0.102 mm
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.