Learn More
CPC™ Couplages de série PMC
Pour une utilisation dans une large gamme d’applications à usage général. Les couplages de série PMC CPC™ sont dotés d’un ergot de blocage CPC, rendant ainsi la série PMC plus facile à utiliser que les conceptions de connecteurs à bille et à manchon.
Marque: CPC™ 12006
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.02000kg
Description
- Embouts intégraux
- Versions listées NSF disponibles
- Connexion et déconnexion à une main
- Compatibles avec les raccords en polypropylène PMC12 et en métal MC
- Offrent la flexibilité de plusieurs embouts et configurations
Spécification
Blanc | |
8 bars à 25°C | |
Acétal Delrin | |
Pour les tubulures de 9,6 mm de dia. ext. |
80°C | |
Autoclavables | |
Connecteur de couplage pour montage sur panneau | |
-40°C |