missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Liebherr™ Armoire négative statique, carrosserie epoxy blanc

The White Epoxy Static Negative Freezer is ideal for safe cold storage.

Marque:  Liebherr™

Informations supplémentaires : Poids : 74.00000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 17891086

  • 2130.00€ / 1 pièce

Expédition estimée: 31-10-2023
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier

Description

Description

  • Système de refroidissement statique Smart Frost à dégivrage manuel.
  • Régulation électronique de la température. Alarmes porte et température, fonction Superfrost et traçabilité HACCP.
  • Cuve Easyclean thermoformée en PS alimentaire.
  • Carrosserie en acier époxy blanc traitée anti-corrosion.
  • Porte réversible avec serrure et rappel automatique.
  • Joint de porte magnétique clipsable facilement remplaçable.
  • Fluide propre R-290.
Spécification

Spécification

Professional Freezer
316 L
Full
Epoxy-coated Steel
Polyurethane
Epoxy-coated Steel
ISO 9001
Digital
White
Manual
Alarm
230 V
2.67 kwh/24 hr.
R-290
83.5 gal.
-9°C to -26°C
1 (1 compartment)
Epoxy
Polystyrene
5 Adjustable
Freestanding
No
Static
597 x 654 x 1884 mm
EU
400 W
Static
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions