missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kimberly-Clark™ Lingettes WYPALL™ L40

Offrent un mélange parfait de douceur et de force qui est également épais et absorbant. Les lingettes Kimberly-Clark™ WYPALL™ L40 sont disponibles en rouleaux perforés ou en boîte POP-UP.

Marque:  Kimberly-Clark™ 7454

Code nomenclature Nacres: HA.11

Informations supplémentaires : Poids : 5.13000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 10715014

  • 261.00€ / 1 rouleau

Expédition estimée: 21-12-2022
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier

Description

Description

  • 1 épaisseur, couleur blanche
  • Utilise la technologie à double feuille de base crêpée en deux étapes (DRC)
  • Idéales pour les tâches industrielles comme le nettoyage, l’essuyage de la ligne de transformation et l’absorption des déversements importants et les soins de santé pour essuyer les mains et les visages des patients
  • Peuvent être utilisées avec un système de distribution pour mieux contrôler l’utilisation et réduire le gaspillage
Spécification

Spécification

Lingette Wypall L40
Double Recrepe
340 x 315 mm
Nettoyage industriel courant, essuyage de la ligne de transformation, absorption des déversements importants, des huiles et des graisses
1 rouleau x 950 feuilles
315mm
Blanc
Rouleau
Distributeur de lingettes à montage mural
1 pli
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Prestations de service