missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Tiges de positionnement Wilmad-LabGlass™ pour bouchons de susceptibilité Doty™
Les tiges de positionnement Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad-LabGlass™ pour bouchons de susceptibilité Doty™ permettent d’obtenir un échantillon fortement concentré.
55.75€
Spécification
Description | Tige de positionnement |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Bouchons de susceptibilité Doty de 5 mm |
Code produit | Marque | Description | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15338618
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
66000-0047 |
Tige de positionnement | G-10 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15348618
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
66000-0048 |
Tige de positionnement | Kel-F™ |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- Convient à une plus large gamme de solvants
- Offre une meilleure résistance dans les expériences à température variable impliquant la technique gel-pompe-dégel
- À utiliser avec nos tubes à paroi mince de 3, 5 ou 8 mm
- Chargement des échantillons et nettoyage aisés
- Entièrement compatible avec les spectromètres / sondes Bruker™ Agilent™ (anciennement Varian™) et JEOL™
- Conçu pour faciliter l’élimination des bulles d’air
- Peut être retiré du tube à échantillon avec une perte d’échantillon minimale (1–2 %) après l’obtention des spectres, puis être utilisé avec d’autres échantillons
Spécification
Tige de positionnement | |
Bouchons de susceptibilité Doty de 5 mm |
Stocker les bouchons dans du solvant deutéré pour empêcher l’absorption d’eau.