missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Uvex™ Women Jacket 8996-Graphite

The uvex suXXeed collection gets everything spot on: well thought-out functionality, sporty design, exciting color contrasts, unusual material combinations and a cut that fits like a glove. Can be worn in industrial and metal processing settings as well as for leisure

Marque:  Uvex™ 8965308

Informations supplémentaires : Poids : 0.46000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 17266801

  • 115.00€ / 1 pièce

Expédition estimée: 02-01-2023
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier

Description

Description

  • Matériau : 95 % polyester, 5 % spandex, 230 g/m² matière : 92 % polyester, 8 % spandex matière : 65 % polyester, 35 % coton, 245 g/m²
  • Combinaison de softshell, d’élastiques et de tissus robustes
  • Col montant, poche poitrine gauche, deux poches latérales, fermeture avant avec fermeture éclair
  • Tailles : XS-4L
  • Instructions d’entretien : Lavable à 60°C, pas de séchage au sèche-linge, ne pas repasser, pas de détergent chimique
Spécification

Spécification

XS
Gris
Non
Pour femme
Fermeture éclair
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions