missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Uvex™ Women Jacket 8996-Midnight Navy

The uvex suXXeed collection gets everything spot on: well thought-out functionality, sporty design, exciting color contrasts, unusual material combinations and a cut that fits like a glove. Can be worn in industrial and metal processing settings as well as for leisure

Marque:  Uvex™ 8947408

Informations supplémentaires : Poids : 0.44200kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 17266791

  • 115.00€ / 1 pièce

Expédition estimée: 02-01-2023
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier

Description

Description

  • Matériau : 94 % polyester, 6 % spandex, intérieur : 100 % polyester
  • Maille, matière respirante, hydrofuge et coupe-vent
  • Manches amovibles, col montant, logo réfléchissant uvex, bandes réfléchissantes
  • Tailles : S-XXXL
  • Instructions d’entretien : Lavable à 30°C, ne pas utiliser de chlore et ne pas sécher au sèche-linge, repassage 1 point
Spécification

Spécification

XS
Bleu
Non
Pour femme
Fermeture éclair
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions