missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Uvex™ Women Shirt Long Sleeve 7486-Black

Catalog Number p-7231965
Click to view available options
Dimensions:
Taille moyenne/Grande taille
X-S/S
XL / 2XL
XXXL/XXXXL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Well thought-out functionality, sporty design, exciting color contrasts, unusual material combinations and a cut that fits like a glove.

  • Sous-vêtement à manches longues pour femme, sans couture uvex suXXeed
  • Couleur : noir
  • Matériau : 60 % de dryarn, 28 % de laine, 8 % de PA, 4 % de EL
  • Sous-vêtements sans couture, pas de couture gênante, régulation de la transpiration, ajustement optimal pour un confort maximum, extrémités sûres et agréables
  • Laine Mérinos pour une isolation optimale
  • Neutralisation des odeurs
  • Taille : XS/S - 3XL/4XL
  • Lavable 30 degrés,
  • ne pas utiliser de chlore ni de détergent chimique, ne pas sécher au sèche-linge, ne pas repasser
Dimensions X-S/S
Couleur Noir
Épaisseur (métrique) 250 g/m²
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'