missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Uvex X-Tended Support Black/Red PU 85161 Low Shoe - Width 10

Uvex 1 safety shoes protect and support the natural movement of the human body by reducing pressure and strain; protection classes S1 P and S3

Marque:  Uvex 8516152

Informations supplémentaires : Poids : 1.47100kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 17244681

  • 140.15€ / 1 paire

Expédition estimée: 02-01-2023
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier

Description

Description

Chaussures Uvex 1 X-Tended Support 8516.1 S3 SRC

  • Chaussures de sécurité multifonctionnelles et sportives
  • Particulièrement légères et flexibles
  • Embout Uvex Xenova™ 100 % sans métal
  • Conception compacte, forme anatomique, bonne stabilité latérale, aucune conductivité thermique et propriétés anti-magnétiques
  • La semelle intermédiaire non métallique résistante à la pénétration, conformément aux normes de sécurité les plus récentes, ne limite pas la flexibilité
  • Fabriquées avec la dernière technologie développée pour un confort d’utilisation prolongé
  • La technologie Uvex Climazone assure un confort optimal
  • Matériau supérieur en microvelours haute technologie, respirant et résistant à l’eau
  • La doublure en maillage de distance offre une respirabilité optimale
  • Fabriquées à partir de textiles synthétiques, adaptés aux personnes allergiques au chrome
  • Fournies avec des lacets élastiques pour un ajustement individuel rapide
  • Conception pratiquement sans coutures pour éliminer les points de pression
  • Semelle intérieure confortable amovible, antistatique, avec système de contrôle de l’humidité et absorption des chocs au niveau du talon et de l’avant du pied
  • Languette et col rembourrés et souples
  • Support latéral et intermédiaire au niveau du talon grâce à une coque latérale spécialement conçue pour éviter les blessures de la cheville, guider la marche et protéger des chocs
  • Semelle en polyuréthane double densité exceptionnelle avec les meilleures caractéristiques d’absorption des chocs et d’excellentes propriétés antidérapantes
    • Exempte d’inhibiteurs de mouillage de laques tels que les silicones, les phtalates, etc.
  • Répond aux exigences ESD : résistance à la masse Kleiner à 35 mégohm
  • Certifié avec Uvex Medicare pour les semelles intérieures orthopédiques individuelles et les modifications apportées aux semelles extérieures individuelles, notamment leur hauteur,les élévations intérieures ou extérieures du talon et autres solutions
  • Article n° 8516,1
  • Norme EN ISO 20345:2011 S3 SRC
  • Tailles : 35 à 52
Spécification

Spécification

Rouge, Noir
52
Composite
EN ISO 20345:2011
Étroite
Oui
S3
Microvelours
Polyuréthane double densité (PU/PU)
Non
Unisexe
Uvex 1
Non
SRC
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions