missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Uvex Xenova™ Black/Green PU 95641 Low Shoe - Width 10

Uvex 2 Xenova™ design provides comfortable, metal-free safety shoes; light weight with optimum cushioning and breathability for indoor and outdoor work

129.00€

Spécification

Couleur Noir, Vert
Matériau Cuir
Matériau de la semelle Polyuréthane double densité (PU/PU)
Matériau au niveau des orteils Composite
Jetable Non
Consulter d'autres spécifications

Produits 15
Code produit Marque Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
17218721
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9564138
38 Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
17228721
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9564139
39 Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
17238721
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9564140
40 Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
17248721
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9564141
41 Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
17258721
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9564142
42 Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
17268721
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9564143
43 Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
17278721
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9564144
44 Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
17288721
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9564145
45 Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
17298721
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9564146
46 Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
17208731
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9564147
47 Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
17218731
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9564148
48 Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
17228731
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9564149
49 Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
17238731
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9564150
50 Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
17248731
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9564151
51 Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
17258731
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
9564152
52 Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description

Description

Uvex 2 Xenova™ Shoe 95641 S3 SRC

  • Extra wide sports fit
  • Latest generation of 100% metal-free Uvex Xenova™ toe cap
  • Compact design, anatomical shape, good side stability, no thermal conductivity and anti-magnetic properties
  • Penetration-resistant, non-metallic midsole in accordance with latest safety standards, does not restrict flexibility
  • Breathable, water repellent full grain leather
  • Scratch-resistant scuffcap made from PU coated leather for longer service life
  • Distance mesh lining provides optimum breathability
  • Made from synthetic textiles, suitable for those allergic to chrome
  • Uvex anti-twist heel counter for more stability and prevention of twisting ankle
  • Soft, padded collar and dust tongue
  • Comfortable removable insole
  • Antistatic with a moisture control system
  • Double density PUR sole, non-marking, with excellent shock absorption and abrasion resistant outsole
  • Self-cleaning tread design
  • Oil and fuel resistant, free of lacquer wetting inhibitors such as silicones, softeners, etc.
  • Short term heat resistant up to 120°C
  • Antistatic
  • Fulfills ESD requirements: resistance to ground Kleiner to 35 megohms
  • Article No. 95641
  • Standard EN ISO 20345:2011 S3 SRC
  • Sizes: 38 to 52
Spécification

Spécification

Noir, Vert
Polyuréthane double densité (PU/PU)
Non
Unisexe
Uvex 2
Non
SRC
Cuir
Composite
EN ISO 20345:2011
Étroite
Oui
S3
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications