missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex Xenova™ Black/Green PU 95667 Boot - Width 10
Uvex 2 Xenova™ design provides comfortable, metal-free safety shoes; light weight with optimum cushioning and breathability for indoor and outdoor work
130.00€
Spécification
Couleur | Noir, Vert |
---|---|
Matériau | Cuir |
Matériau de la semelle | Polyuréthane double densité (PU/PU) |
Matériau au niveau des orteils | Composite |
Jetable | Non |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17228851
|
Uvex
9566738 |
38 |
130.00€
1 paire |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17238851
|
Uvex
9566739 |
39 |
130.00€
1 paire |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17248851
|
Uvex
9566740 |
40 |
130.00€
1 paire |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17258851
|
Uvex
9566741 |
41 |
130.00€
1 paire |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17268851
|
Uvex
9566742 |
42 |
130.00€
1 paire |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17278851
|
Uvex
9566743 |
43 |
130.00€
1 paire |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17288851
|
Uvex
9566744 |
44 |
130.00€
1 paire |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17298851
|
Uvex
9566745 |
45 |
130.00€
1 paire |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17208861
|
Uvex
9566746 |
46 |
130.00€
1 paire |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17218861
|
Uvex
9566747 |
47 |
130.00€
1 paire |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17228861
|
Uvex
9566748 |
48 |
130.00€
1 paire |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17238861
|
Uvex
9566749 |
49 |
130.00€
1 paire |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17248861
|
Uvex
9566750 |
50 |
130.00€
1 paire |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17258861
|
Uvex
9566751 |
51 |
130.00€
1 paire |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17268861
|
Uvex
9566752 |
52 |
130.00€
1 paire |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Uvex 2 Xenova™ Boot 95667 S2 SRC
- Extra wide sports fit
- Latest generation of 100% metal-free Uvex Xenova™ toe cap
- Compact design, anatomical shape, good side stability, no thermal conductivity and anti-magnetic properties
- Breathable, water repellent full grain leather
- Distance mesh lining provides optimum breathability
- Uvex anti-twist heel counter for more stability and prevention of twisting ankle
- Soft, padded collar and dust tongue
- Comfortable removable insole
- Antistatic with a moisture control system
- Double density PUR sole, non-marking, with excellent shock absorption and abrasion resistant outsole
- Self-cleaning tread design
- Oil and fuel resistant, free of lacquer wetting inhibitors such as silicones, softeners, etc.
- Short term heat resistant up to 120°C
- Antistatic
- Fulfills ESD requirements: resistance to ground Kleiner to 35 megohms
- Article No. 95667
- Standard EN ISO 20345:2011 S2 SRC
- Sizes: 38 to 52
Spécification
Noir, Vert | |
Polyuréthane double densité (PU/PU) | |
Non | |
Unisexe | |
Uvex 2 | |
Non | |
SRC |
Cuir | |
Composite | |
EN ISO 20345:2011 | |
Étroite | |
Oui | |
S2 |