missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Uvex Xenova™ Black/Red PU 95069 Low Shoe - Width 12

Uvex 2 Xenova™ design provides comfortable, metal-free safety shoes; light weight with optimum cushioning and breathability for indoor and outdoor work

Marque:  Uvex 9506950

Informations supplémentaires : Poids : 1.65000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 17257681

Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet


Description

Description

Chaussure Uvex 2 Xenova™ 9506,9 S2 SRC

  • Ajustement sportif très large
  • Dernière génération de bout Uvex Xenova™ 100 % sans métal
  • Conception compacte, forme anatomique, bonne stabilité latérale, aucune conductivité thermique et propriétés anti-magnétiques
  • Cuir pleine fleur respirant hydrofuge
  • La doublure en maillage de distance offre une respirabilité optimale
  • Contrefort anti-torsion Uvex pour plus de stabilité et une prévention des chevilles foulées
  • Languette anti-poussière et col rembourrés et souples
  • Semelle intérieure amovible confortable, antistatique avec système de contrôle de l’humidité
  • Semelle PUR double densité, non marquante avec excellente absorption des chocs et semelle extérieure résistante à l’abrasion
  • Conception de semelle auto-nettoyante
  • Résistante à l’huile et au carburant, exempte d’inhibiteurs de mouillage de laques tels que les silicones, les adoucissants, etc.
  • Résistante à la chaleur à court terme jusqu’à 120°C
  • Antistatiques
  • Répond aux exigences ESD : résistance à la masse Kleiner à 35 mégohms
  • Article n° 9506,9
  • Norme EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Tailles : 38 à 52
Spécification

Spécification

Noir, Rouge
50
Composite
EN ISO 20345:2011
Large
Oui
S2
Cuir
Polyuréthane double densité (PU/PU)
Non
Unisexe
Uvex 2
Non
SRC
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions