missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex Xenova™ Black/Red PU 95071 Boot - Width 10
Uvex 2 Xenova™ design provides comfortable, metal-free safety shoes; light weight with optimum cushioning and breathability for indoor and outdoor work
134.00€
Spécification
Couleur | Noir, Rouge |
---|---|
Matériau | Cuir |
Matériau de la semelle | Polyuréthane double densité (PU/PU) |
Matériau au niveau des orteils | Composite |
Jetable | Non |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17287681
|
Uvex
9507138 |
38 |
134.00€
1 paire |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17297681
|
Uvex
9507139 |
39 |
134.00€
1 paire |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17207691
|
Uvex
9507140 |
40 |
134.00€
1 paire |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17217691
|
Uvex
9507141 |
41 |
134.00€
1 paire |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17227691
|
Uvex
9507142 |
42 |
134.00€
1 paire |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17237691
|
Uvex
9507143 |
43 |
134.00€
1 paire |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17247691
|
Uvex
9507144 |
44 |
134.00€
1 paire |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17257691
|
Uvex
9507145 |
45 |
134.00€
1 paire |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17267691
|
Uvex
9507146 |
46 |
134.00€
1 paire |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17277691
|
Uvex
9507147 |
47 |
134.00€
1 paire |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17287691
|
Uvex
9507148 |
48 |
134.00€
1 paire |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17297691
|
Uvex
9507149 |
49 |
134.00€
1 paire |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17207701
|
Uvex
9507150 |
50 |
134.00€
1 paire |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17217701
|
Uvex
9507151 |
51 |
134.00€
1 paire |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17227701
|
Uvex
9507152 |
52 |
134.00€
1 paire |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Uvex 2 Xenova™ Boot 9507.1 S3 SRC
- Extra wide sports fit
- Latest generation of 100% metal-free Uvex Xenova™ toe cap
- Compact design, anatomical shape, good side stability, no thermal conductivity and anti-magnetic properties
- Penetration-resistant, non-metallic midsole in accordance with latest safety standards, does not restrict flexibility
- Breathable, water repellent full grain leather
- Scratch resistant scuffcap made from PU coated leather for longer service life
- Distance mesh lining provides optimum breathability
- Uvex anti-twist heel counter for more stability and prevention of twisting ankle
- Soft, padded collar and dust tongue
- Comfortable removable insole, antistatic with a moisture control system
- Double density PUR sole, non-marking with excellent shock absorption and abrasion resistant outsole
- Self-cleaning tread design
- Oil and fuel resistant, free of lacquer wetting inhibitors such as silicones, softeners, etc.
- Short term heat resistant up to 120°C
- Antistatic
- Fulfils ESD requirements: resistance to ground Kleiner 35 megohms
- Article No. 9507.1
- Standard EN ISO 20345:2011 S3 SRC
- Sizes: 38 to 52
Spécification
Noir, Rouge | |
Polyuréthane double densité (PU/PU) | |
Non | |
Unisexe | |
Uvex 2 | |
Non | |
SRC |
Cuir | |
Composite | |
EN ISO 20345:2011 | |
Étroite | |
Oui | |
S2 |