missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Uvex Xenova™ Black/Red PU 95077 Boot - Width 10

Uvex 2 Xenova™ design provides comfortable, metal-free safety shoes; light weight with optimum cushioning and breathability for indoor and outdoor work

Marque:  Uvex 9507750

Informations supplémentaires : Poids : 1.62600kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 17257741

  • 120.00€ / 1 paire

Expédition estimée: 28-10-2022
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier

Description

Description

Botte Uvex 2 Xenova™ 9507,7 S2 SRC

  • Ajustement sportif très large
  • Dernière génération de bout Uvex Xenova™ 100 % sans métal
  • Conception compacte, forme anatomique, bonne stabilité latérale, aucune conductivité thermique et propriétés anti-magnétiques
  • Cuir pleine fleur respirant hydrofuge
  • La doublure en maillage de distance offre une respirabilité optimale
  • Contrefort anti-torsion Uvex pour plus de stabilité et une prévention des chevilles foulées
  • Languette anti-poussière et col rembourrés et souples
  • Semelle intérieure amovible confortable, antistatique avec système de contrôle de l’humidité
  • Semelle PUR double densité, non marquante avec excellente absorption des chocs et semelle extérieure résistante à l’abrasion
  • Conception de semelle auto-nettoyante
  • Résistante à l’huile et au carburant, exempte d’inhibiteurs de mouillage de laques tels que les silicones, les adoucissants, etc.
  • Résistante à la chaleur à court terme jusqu’à 120°C
  • Antistatiques
  • Répond aux exigences ESD : résistance à la masse Kleiner à 35 mégohms
  • Article n° 9507,7
  • Norme EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Tailles : 38 à 52
Spécification

Spécification

Rouge, Noir
50
Composite
EN ISO 20345:2011
Étroite
Oui
S2
Cuir
Polyuréthane double densité (PU/PU)
Non
Unisexe
Uvex 2
Non
SRC
Vidéos
FDS
Documents
Certificats
Promotions

Promotions