missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Uvex Xenova™ BOA™ Perforated Black/Blue PU/PU 95582 Low Shoe - Width 11

Uvex 2 Xenova™ design provides comfortable, metal-free safety shoes; light weight with optimum cushioning and breathability for indoor and outdoor work

Marque:  Uvex 9558241

Informations supplémentaires : Poids : 1.11000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 17268561

  • 128.00€ / 1 paire

Expédition estimée: 20-12-2022
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier

Description

Description

Chaussure perforée Uvex 2 Xenova™ avec système d’ajustement BOA™ 95582 S1 P SRC

  • Ajustement sportif très large
  • Dernière génération de bout Uvex Xenova™ 100 % sans métal
  • Conception compacte, forme anatomique, bonne stabilité latérale, aucune conductivité thermique et propriétés anti-magnétiques
  • La semelle intermédiaire non métallique résistante à la pénétration, conformément aux normes de sécurité les plus récentes, ne limite pas la flexibilité
  • Matériau supérieur en microvelours haute technologie perforé et respirant
  • La doublure en maillage de distance offre une respirabilité optimale
  • Fabriquée à partir de textiles synthétiques, adaptée aux personnes allergiques au chrome
  • Bouton pour système d’ajustement BOA™ pour un confort personnalisé uniforme toute la journée
  • Contrefort anti-torsion Uvex pour plus de stabilité et une prévention des chevilles foulées
  • Languette et col rembourrés et souples
  • Semelle intérieure amovible confortable, antistatique avec système de contrôle de l’humidité
  • Semelle PUR double densité, non marquante avec excellente absorption des chocs et semelle extérieure résistante à l’abrasion
  • Conception de semelle auto-nettoyante
  • Résistante à l’huile et au carburant
  • Exempte d’inhibiteurs de mouillage de laques tels que les silicones, les adoucissants, etc.
  • Résistance thermique à court terme jusqu’à 120°C
  • Antistatiques
  • Répond aux exigences ESD : résistance à la masse Kleiner à 35 mégohm
  • Article n° 95582
  • Norme EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
  • Tailles : 38 à 52
Spécification

Spécification

Bleu, Noir
41
Composite
EN ISO 20345:2011
Largeur standard
Oui
S1
Microvelours
Polyuréthane double densité (PU/PU)
Non
Unisexe
Uvex 2
Non
SRC
Vidéos
FDS
Documents
Certificats
Promotions

Promotions